Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

355 | Stromzangenmultimeter, Digital, 4-stellig TRMS, AC/DC, 2000/1400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
355 | Stromzangenmultimeter, Digital, 4-stellig TRMS, AC/DC, 2000/1400A
355 | Stromzangenmultimeter, Digital, 4-stellig TRMS, AC/DC, 2000/1400A
355 | Stromzangenmultimeter, Digital, 4-stellig TRMS, AC/DC, 2000/1400A
355 | Stromzangenmultimeter, Digital, 4-stellig TRMS, AC/DC, 2000/1400A
355 | Stromzangenmultimeter, Digital, 4-stellig TRMS, AC/DC, 2000/1400A
Artikel-Nr.:
     269-FLUKE-355
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2840265
EAN/GTIN:
     0095969401203
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige

Fluke Echteffektiv-Strommesszange 355 für 2000 A.


Vielseitig und robust für Anwendungen mit hohen Strömen. Führen Sie zuverlässige Messungen mit den digitalen Strommesszangen Fluke 355 mit Echteffektivwertmessung durch, die eine Messung von hohen Strömen von bis zu 2000 A ermöglichen. Die sehr breite Messzange lässt sich problemlos um große Leiter legen, wie sie in Anwendungen mit hohen Strömen üblich sind. Das sehr robuste Design und die Erfüllung der Sicherheitsanforderungen nach CAT IV 600 V, CAT III 1000 V sorgen für zusätzlichen persönlichen Schutz beim Messen von hohen Strömen.

Mit der Einschaltstrom-Funktion können genaue Spitzenwertmessungen durchgeführt werden, ideal für Motoren und für induktive Lasten. Da mit dem Fluke 355 auch Spannung und Widerstand gemessen werden können, eignet sich diese Strommesszange ideal für Versorgungsunternehmen, Elektroinstallateure und Industrietechniker.


Ausstattung und Highlights
  • Bewältigen Sie zuverlässig Aufgaben im Hochstrombereich mit 2000 A Wechsel- und Gleichstrom Echteffektivwert, 1400 A Wechselstrom und 2000 A Gleichstrom
  • Die 58 mm (2,3 Zoll) große Aufnahme eignet sich für dicke oder mehrere Leiter
  • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V für erhöhten Schutz des Anwenders
  • Einschaltströme können mit hoher Genauigkeit und Reproduzierbarkeit gemessen werden
  • Dank der Möglichkeit der Messung hoher Spannungen in den Bereichen 1000 V Wechsel- und Gleichspannung
  • Echteffektivwert, 600 V Wechselspannung und 1000 V Gleichspannung können mehrere Tests mit nur einem Werkzeug durchgeführt werden
  • Widerstandsmessungen bis zu 400 Kiloohm in Verbindung mit einem akustischen Durchgangsprüfer machen eine Strommesszange zu einem praktischen Multimeter
  • Zur optimalen Fehlersuche können Sie Frequenzmessungen bis zu 1 kHz durchführen
  • Mit den Funktionen MIN, MAX und AVG analysieren Sie die Messwerte in kurzer Zeit
  • Eine große Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung sorgt auch bei schwacher Beleuchtung für gute Ablesbarkeit
  • Mit der Display-Hold-Funktion erfassen Sie Messwerte auch dann, wenn Sie die Anzeige nicht ablesen können
  • Der Tiefpassfilter glättet verrauschte Lasten und stabilisiert die Messwerte
  • Gewicht 0,814 kg
  • Maße: B 98 mm x H 300 mm x T 52 mm

Lieferumfang
  • Strommesszange 355
  • Gepolsterte Tragetasche C43
  • 6 Batterien Typ AA
  • Messleitungssatz TL224
  • Messspitzensatz TP2
  • Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 803,75*
€ 877,14*
Frei Haus
ab € 804,18*
€ 877,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 920,98*
€ 973,24*
€ 5,95*
ab € 927,50*
€ 973,28*
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 966,26*
€ 1.013,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,29*
€ 1.205,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,90*
€ 1.198,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,83*
€ 1.163,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,78*
€ 1.151,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,26*
€ 1.149,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,19*
Zubehör
Fluke
2840252
ab € 665,39*
Zubehör
Fluke
2091049
ab € 46,15*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 85,63*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,02*
Zubehör
Fluke
3971283
ab € 22,99*
Zubehör
Fluke
1641616
ab € 202,73*
Zubehör
Fluke
2128533
ab € 128,94*
Zubehör
RS Pro
7051279
ab € 426,94*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,52*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,35*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,36*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,71*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.