Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke TP2 Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke TP2 Prüfsonde
Fluke TP2 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE3-73386117
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3971283
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Prüfspitze
prüfspitzen fluke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Steckverbinderdurchmesser
2 mm
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Edelstahl
Messkategorie unterstützt
CAT II
Nennspannung
1000 V
Stromstärke (maximal)
10 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947719
€ 480,75*
Zubehör
Fluke
3947796
€ 958,99*
Zubehör
Fluke
3947781
€ 823,44*
Zubehör
Fluke
3947812
€ 984,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.