Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 353


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 353
Fluke 353
Fluke 353
Fluke 353
Fluke 353
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73402372
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2840252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
814 g
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Leistungen
Mess-Kategorie
CAT III 1000V, CAT IV 600V
AC-Strom maximale Auflösung (Sonde)
1 A
Gleichstrom (max.)
2000 A
DC-Spannung
1000 V
Tiefpassfilter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Zertifizierung
IEC 61010-2-032, CE, RoHS, EMI, RFI, EMC, IP42
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 10000 m
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 724,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,13*
€ 960,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,60*
€ 951,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 797,73*
€ 949,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,00*
€ 881,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,69*
€ 873,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,26*
€ 861,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2840265
ab € 852,96*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,14*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,59*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 302,37*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,51*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,39*
Zubehör
Pomona
5677B
ab € 154,73*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,30*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.