Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

934-069-102 | Messleitung berührungssicher, Stecker 4mm stapelbar, blau, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
934-069-102 | Messleitung berührungssicher, Stecker 4mm stapelbar, blau, 2m
934-069-102 | Messleitung berührungssicher, Stecker 4mm stapelbar, blau, 2m
Artikel-Nr.:
     269-934-069-102
Hersteller:
     PMK
Herst.-Nr.:
     934069102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 2 m bananenstecker
messkabel bananenstecker

Blaue berührungssichere Messleitung 4mm, 2m Länge, stapelbar.


Berührungssichere Messleitung nach IEC 61010, beidseitig Sicherheitsstecker mit 4 mm Ø und Weitersteckmöglichkeit. Kontaktfeder Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.

Länge 2m, 2x 4mm stapelbare Bananenstecker
Max. Spannung 1000V AC/DC





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: messkabel, berührungssicher, stapelbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
GPS-4303
ab € 322,81*
Sonstiges
Good Will Instrument
PSM-3004
ab € 686,14*
Sonstiges
Good Will Instrument
PSM-6003
ab € 872,76*
Sonstiges
Good Will Instrument
PSP-405
ab € 284,97*
Sonstiges
Good Will Instrument
PSP-603
ab € 278,26*
Sonstiges
Good Will Instrument
PSS-3203
ab € 403,41*
Sonstiges
Good Will Instrument
SPS-606
ab € 354,05*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 24,07*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,75*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01103058Z
ab € 38,50*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01120317
ab € 395,96*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01120052A
ab € 398,70*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01120053A
ab € 532,25*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01120410
ab € 172,22*
Sonstiges
PMK
930113100
ab € 5,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.