Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Will Instrument PSP-603 Spannungsregler Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Good Will Instrument PSP-603 Spannungsregler Blau
Good Will Instrument PSP-603 Spannungsregler Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75814868
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     PSP-603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Reaktionszeit
250 ms
Spannung
100 - 230 V
Stromstärke
3.5 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4000 g
Breite
225 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
100 mm
Energie
Spannunskorrektur Range
0 - 60 V
Eingänge
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Maximaler Eingang Strom pro Phase
3.5 A
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Outputs
Ausgangsspannung
60 V
Ausgangsleistung
200 W
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,51*
€ 389,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,23*
€ 382,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 319,25*
€ 379,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,88*
€ 362,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,31*
€ 351,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,31*
€ 332,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
GTL-232A
ab € 10,13*
Sonstiges
PMK
934062100
ab € 6,19*
Sonstiges
PMK
934068100
ab € 6,17*
Sonstiges
PMK
934068101
ab € 6,18*
Sonstiges
PMK
934068102
ab € 6,20*
Sonstiges
PMK
934068103
ab € 6,18*
Sonstiges
PMK
934069100
ab € 8,85*
Sonstiges
PMK
934069101
ab € 8,85*
Sonstiges
PMK
934069102
ab € 8,82*
Sonstiges
PMK
934069103
ab € 8,85*
Sonstiges
PMK
934095100
ab € 7,00*
Sonstiges
PMK
934095101
ab € 7,02*
Sonstiges
PMK
934095102
ab € 7,02*
Sonstiges
PMK
934095103
ab € 7,03*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100-TL232001
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.