Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Will Instrument PSM-3004 Netzteil-Tester Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Good Will Instrument PSM-3004 Netzteil-Tester Grau
Good Will Instrument PSM-3004 Netzteil-Tester Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75814865
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     PSM-3004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
Netzteiltester
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
10000 g
Technische Details
Eingebautes Display
Ja
Eingangsstrom
4 A
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Grün
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 684,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,79*
€ 933,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,00*
€ 916,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 761,89*
€ 906,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,29*
€ 870,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,58*
€ 842,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,38*
€ 814,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Good Will Instrument
GPS-2303
ab € 267,82*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9801
ab € 1.014,39*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9804
ab € 2.110,56*
Zubehör
Good Will Instrument
PSM-6003
ab € 879,76*
Zubehör
Good Will Instrument
SPS-606
ab € 353,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.