Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Will Instrument PSS-3203 Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Good Will Instrument PSS-3203 Multimeter Digitales Multimeter
Good Will Instrument PSS-3203 Multimeter Digitales Multimeter
Good Will Instrument PSS-3203 Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75814852
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     PSS-3203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Labornetzgerät
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 220 V
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
AC Spannungsrange
0 - 33 V
Auflösung (DC Spannung)
10 mV
AC Stromreichweite
0 - 3 A
Auflösung (AC Spannung)
1000 µA
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Bereichsüberschreitung
Ja
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
318 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
4800 g
Bildschirm
Display
LCD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,23*
€ 563,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,01*
€ 545,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,06*
€ 518,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,93*
€ 506,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,51*
€ 478,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Good Will Instrument
AFG-3051
ab € 1.746,43*
Zubehör
Good Will Instrument
APS-1102A
ab € 415,43*
Zubehör
Good Will Instrument
GAG-810
ab € 166,78*
Zubehör
Good Will Instrument
GDM-8245
ab € 275,96*
Zubehör
Good Will Instrument
GPS-3030D
ab € 171,76*
Zubehör
Good Will Instrument
GPS-3030DD
ab € 184,87*
Zubehör
Good Will Instrument
GPS-4303
ab € 329,11*
Zubehör
Good Will Instrument
GSB-01
ab € 1.519,74*
Zubehör
Good Will Instrument
GSB-02
ab € 1.509,78*
Zubehör
Good Will Instrument
GVT-417B
ab € 230,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.