Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-552S Herst.-Nr.: 552S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Erem Abisolierzange T552S zum seitlichen AbisolierenGeeignet für alle Arten von Isolierungen, Teflon, Tefzel und Lichtwellenleitern. Durch seitliches Abisolieren keine Begrenzung der Abisolierlänge. Hochpräzisions-Abisolierzangen: Einstellung des benötigten Durchmessers erfolgt über Schrauben, Schraubendreher und Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Auswechselbare Klingen. ESD-sicher. Ausstattung und Highlights - Länge: 120 mm
- Gewicht: 80 g
- Backenlänge: 21 mm
- Breite der Spitzen: 6,5 mm
- Tiefe der auswechselbaren Klinge: 6,7 mm
- Gesamthöhe der 2 Spitzen: 11 mm
- Länge der Schneidklinge: 9 mm
- Draht Ø: 0,06 mm - 0,6 mm (AWG 42 - 24)
Lieferumfang enthalten. Auswechselbare Klingen. ESD-sicher. Ausstattung und Highlights: - Länge: 120 mm
- Gewicht: 80 g
- Backenlänge: 21 mm
- Breite der Spitzen: 6,5 mm
- Tiefe der auswechselbaren Klinge: 6,7 mm
- Gesamthöhe der 2 Spitzen: 11 mm
- Länge der Schneidklinge: 9 mm
- Draht Ø: 0,06 mm - 0,6 mm (AWG 42 - 24)
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, ESD-Zange, LWL Abisolierwerkzeug, Seitenschneider, abisolierzange weller, abisolierzange, Weller, Erem, Tools, Werkzeug für das Elektronik-Labor |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,65* | € 181,29* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 153,55* | € 181,31* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 154,27* | € 181,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,27* | € 183,17* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,44* | € 196,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|