Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 552E cable cutter Hand cable cutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 552E cable cutter Hand cable cutter
Weller 552E cable cutter Hand cable cutter
Weller 552E cable cutter Hand cable cutter
Weller 552E cable cutter Hand cable cutter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75814918
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     552E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewicht
80 g
Merkmale
Produkttyp
Hand cable cutter
Handgrifffarbe
Blau
Produktfarbe
Blau, Edelstahl
Kabeldurchmesser (max.)
0.6 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,52*
€ 220,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,93*
€ 218,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,55*
€ 210,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,63*
€ 199,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,99*
€ 182,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
552S
ab € 148,60*
Zubehör
Weller Tools
510AE
ab € 84,26*
Zubehör
Weller Tools
XP5527
ab € 45,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.