Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Abisolierzange für abisolieren von vorn 0.25 mm – 1.02 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Abisolierzange für abisolieren von vorn 0.25 mm – 1.02 mm
Weller Abisolierzange für abisolieren von vorn 0.25 mm – 1.02 mm
Weller Abisolierzange für abisolieren von vorn 0.25 mm – 1.02 mm
Weller Abisolierzange für abisolieren von vorn 0.25 mm – 1.02 mm
Weller Abisolierzange für abisolieren von vorn 0.25 mm – 1.02 mm
Weller Abisolierzange für abisolieren von vorn 0.25 mm – 1.02 mm
Weller Abisolierzange für abisolieren von vorn 0.25 mm – 1.02 mm
Weller Abisolierzange für abisolieren von vorn 0.25 mm – 1.02 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74926715
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     510AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Klemmbacke Länge
21 mm
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewicht
75 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
552E
ab € 152,87*
Zubehör
Weller Tools
552S
ab € 148,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.