Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 249SA Industriepinzette Polyphenylensulfid (PPS), Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 249SA Industriepinzette Polyphenylensulfid (PPS), Edelstahl
Weller 249SA Industriepinzette Polyphenylensulfid (PPS), Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74328570
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     249SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Erem stellt ein gro­ßes Sor­ti­ment an Prä­zi­si­ons­pin­zet­ten her. Das An­ge­bot reicht von feins­ten Edel­stahl- und Ti­tan­pin­zet­ten mit in­ter­nen und ex­ter­nen Rän­de­lun­gen für ein si­che­res Grei­fen klei­ner Kabel bis hin zu Spe­zi­al­pin­zet­ten mit syn­the­ti­schen, lei­ten­den Spit­zen, durch die eine Be­schä­di­gung von an­fäl­li­gen Ka­beln oder Kom­po­nen­ten ver­mie­den wird.

Neben SMD- und Ab­iso­lier­pin­zet­ten sind spe­zi­el­le Greif­pin­zet­ten im Pro­gramm, mit denen ein Hal­ten und Ma­ni­pu­lie­ren von be­son­ders fei­nen Dräh­ten oder von iso­lier­ten Op­tik­fa­sern mög­lich ist.

Erem pro­du­ziert auf An­fra­ge be­son­ders hoch­wer­ti­ge Prä­zi­si­ons­pin­zet­ten für spe­zi­el­le in­dus­tri­el­le An­for­de­run­gen. Die Kom­bi­na­ti­on aus prä­zi­se ge­fer­tig­ten, sym­me­tri­schen Spit­zen und per­fek­ter Ba­lan­ce ma­chen Erem Pin­zet­ten

Material
Erem Pin­zet­ten sind aus ver­schie­de­nen Ma­te­ria­li­en ge­fer­tigt wie zum Bei­spiel ge­här­te­ter Stahl, rost­frei­er Edel­stahl, Erem Spe­zi­al-Edel­stahl, Ni­ckel, Mes­sing oder Titan.

Edel­stahl ge­här­tet
Cha­rak­te­ris­tisch für Pin­zet­ten aus ge­här­te­tem Edel­stahl sind die be­son­ders har­ten Spit­zen, die eine lange Halt­bar­keit ga­ran­tie­ren. Die Pin­zet­ten sind ma­gne­tisch und das Ma­te­ri­al ist nicht rost­frei.

Edel­stahl
Pin­zet­ten aus Edel­stahl haben ro­bus­te Spit­zen und sind rost­frei. Das Ma­te­ri­al ist we­ni­ger hart als bei der ge­här­te­ten Edel­stahl­va­ri­an­te. Edel­stahl-Pin­zet­ten er­kennt man in der Be­stell­num­mer an der Kenn­zeich­nung „S“.

Erem Spe­zi­al-Edel­stahl
Diese Le­gie­rung ist nicht ma­gne­tisch. Die Pin­zet­ten sind rost­frei, säu­re­fest und bis 300°C hit­ze­be­stän­dig. Pin­zet­ten aus Spe­zi­al-Edel­stahl er­kennt man in der Be­stell­num­mer an der Kenn­zeich­nung „SA“.

Titan
Pin­zet­ten aus Titan sind hit­ze­be­stän­dig und be­son­ders leicht­ge­wich­tig.

Beschichtung
Nur Erem bie­tet Pin­zet­ten mit einer spe­zi­el­len Py­ro­plast-Be­schich­tung an.

Vor­tei­le:
- Hit­ze­be­stän­dig bis 500°C (932°F), fast dop­pelt so hoch wie bei Tef­lon oder Cra­lon
- Kein Ka­pil­lar­ef­fekt an den Spit­zen z.B. bei Löt­ar­bei­ten (kein An­haf­ten)
- Keine Ver­un­rei­ni­gung durch po­si­ti­ve oder ne­ga­ti­ve La­dung
- Was­ser­be­stän­dig
- Strah­len­be­stän­dig
- Dicke der Be­schich­tung 60-80 μ

Ergonomie
Um die Ge­fahr von Schä­di­gun­gen der Hand durch wie­der­hol­te Be­las­tun­gen (Re­pe­ti­ti­ve Strain In­ju­ries, RSI) zu re­du­zie­ren, hat Erem eine Serie von Pin­zet­ten mit er­go­no­mi­schen Grif­fen ent­wi­ckelt.

Die Kenn­zeich­nung in der Be­stell­num­mer lau­tet „E“.

Zu­sätz­lich bie­tet Erem zwei wei­te­re in­no­va­ti­ve Pin­zet­ten mit er­go­no­misch ge­form­ten Grif­fen:

Schneid­pin­zet­te E15AGW mit ge­här­te­ten Schnei­den für eine hö­he­re Stand­zeit

Prä­zi­si­ons­pin­zet­te E00D­SA mit ge­ra­den star­ken Spit­zen, die zum si­che­ren Hal­ten innen ge­rif­felt sind

Vor­tei­le:
- Er­go­no­misch ge­form­te Grif­fe ver­hin­dern das Hand­wur­zel­tun­nel-Syn­drom (CTS) und früh­zei­ti­ge Er­mü­dungs­er­schei­nun­gen der Hand
- Zwei­far­bi­ge, wär­me­iso­lier­te Grif­fe aus wei­chem Schaum­stoff ga­ran­tie­ren hohen Kom­fort
- Her­ge­stellt aus an­ti­ma­gne­ti­scher, säu­re­be­stän­di­ger und rost­frei­er Stahl­le­gie­rung
- ESD-si­cher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Länge (mm)
130 mm
Merkmale
Material
Polyphenylensulfid (PPS), Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
2400KMS
ab € 281,60*
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 228,23*
Zubehör
Weller Tools
3CSA
ab € 24,37*
Zubehör
Weller Tools
3CSASL
ab € 8,55*
Zubehör
Weller Tools
552S
ab € 152,51*
Zubehör
Weller Tools
599FO
ab € 173,18*
Zubehör
Weller Tools
T622N
ab € 48,35*
Zubehör
Weller Tools
2412E
ab € 65,26*
Zubehör
Multicomp
D00349
ab € 61,81*
Zubehör
Weller Tools
3600KU
ab € 304,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.