Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Erem® 552S Abisolierzange 24 bis 42 0.06 bis 0.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q448362
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     552S
EAN/GTIN:
     4003019075263
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weller Erem™ Zangen gewährleisten stets einen präzisen und sicheren Griff. Hergestellt mit kompromissloser Schweizer Qualität und für weltweite Anwendungen, einschließlich Elektronikmontage und Gesundheitswesen entwickelt, sind Weller Erem Zangen für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Spüren Sie den Unterschied mit Weller Erem™ - die bewährte Wahl. Jedes Mal.
Features:
Kompromisslose Schweizer Qualität
Kraftvoll und langlebig
Komfort, Sicherheit und Griffigkeit
Ergonomisch geformte Griffe
Höchster Komfort und ermüdungsfreies Arbeiten dank unseres Öffnungsstopps
EGB Sicher
Hergestellt aus EGB-sicherem Material, zur Vermeidung von Schäden an empfindlichen Bauteilen
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Gewicht:
80 g
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
24 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
42
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
0.6 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
0.06 mm
Geeignet für:
Lichtwellenleiter + Leiter mit Gummi-Isolation + Leiter mit Kapton-Isolation + Leiter mit
Material:
Werkzeugstahl + Spezialstahl + Schaumstoff
Produkt-Art:
Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, ESD-Zange, LWL Abisolierwerkzeug, Seitenschneider, abisolierzange weller, abisolierzange, Weller Erem®, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer, abisolierer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 149,06*
€ 181,69*
€ 4,80*
ab € 153,73*
€ 181,70*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,60*
€ 181,91*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 167,64*
€ 197,11*
Frei Haus
ab € 164,35*
€ 198,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,69*
€ 216,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,63*
€ 211,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,77*
€ 209,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,83*
€ 198,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
249SA
ab € 26,56*
Zubehör
Weller Tools
552E
ab € 153,82*
Zubehör
Weller Tools
599FO
ab € 175,26*
Zubehör
Weller Tools
510AE
ab € 83,68*
Zubehör
Weller Tools
XP5527
ab € 45,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.