Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-512N Herst.-Nr.: 512N EAN/GTIN: 043127132025 |
| |
|
| | |
| Erem 512N | Seitenschneider mit 115mm Länge und ovalem Kopf.Dies ist die Standard-Kopfform. Sie wird eingesetzt für alle Schneidaufgaben an leicht zugänglichen Stellen. Der massive Kopf ermöglicht eine hohe Schneidkapazität und zeichnet sich durch Robustheit aus. Ausstattung und Highlights - Schnitt: Mit Wate (Semi Flush)
- Länge 115 mm
- Länge der Schneiden 12 mm
- Kopfbreite 11 mm
- Kopfdicke 6,5 mm
- Kopflänge 19 mm
- Max. Schneidfähigkeit - Harter Draht Ø 0,5 mm
- Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte Ø 1,0 mm
- Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht Ø 1,6 mm
- Gewicht 67 g
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 51,94* | € 66,32* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,92* | € 73,45* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 56,61* | € 73,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,78* | € 74,07* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 61,62* | € 80,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|