Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Erem Seitenschneider 115 mm, Schneidleistung 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Weller Erem Seitenschneider 115 mm, Schneidleistung 1.6mm
Weller Erem Seitenschneider 115 mm, Schneidleistung 1.6mm
Weller Erem Seitenschneider 115 mm, Schneidleistung 1.6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2708475
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     512N
EAN/GTIN:
     4003019074457
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Schneider-Typ = Seitenschneider
Materialien geschnitten = Kupferdraht, Harter Stahldraht
Gesamtlänge = 115 mm
ESD-sicher = Ja
Schneidkapazität max. = 1.6mm
Hieb Typ = Halbbündig

Erem Seiten. Erem Seitenschneider zum Schneiden und Abisolieren von Drähten. Diese Seitenschneider mit ovalen Köpfen sind die am häufigsten verwendeten Schneidköpfe. Der Griff ist sehr bequem, bietet besseren Halt und reduziert die Ermüdung des Benutzers für zusätzliche Sicherheit. Eigenschaften und Vorteile. Glatte Seitenschneider Klingenhärtung durch Induktionswärmebehandlung bis 63-65 HRc Konstante Federkraft rutschfester, bequemer Griff Robuster Schneidkopf Hohe Schneidfähigkeit Diagonaler Schnitt ESD-sicher. Erem Serie 500. Erem Serie 500 sind mittelgroße Schneider, die für eine robuste Verwendung und Zugänglichkeit entwickelt wurden. Bietet die perfekte Kopfform für Präzisionsarbeiten in schwer zugänglichen Bereichen. Erem Serie 600. Seitenschneider der Serie Erem sind Miniaturschneider für Mikroelektronik-Anwendungen und Feindrahtschneiden. Diese Schneider sind ausgezeichnet für den Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen geeignet. Warum Erem Schneider?. Die Erem Seitenschneider bestehen aus hochwertigem Stahl, der durch Induktionswärmebehandlung auf 63-65 HRc gehärtet wird. Erem Schneider sind für professionelle und Heimwerkeranwendungen geeignet. Sie bieten das richtige Schneidwerkzeug für Ihre Anwendung.
Weitere Informationen:
Schneider-Typ:
Seitenschneider
Materialien geschnitten:
Kupferdraht, Harter Stahldraht
Gesamtlänge:
115 mm
ESD-sicher:
Ja
Schneidkapazität max.:
1.6mm
Hieb Typ:
Halbbündig
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, esd seitenschneider 115mm, elektronik seitenschneider, weller seitenschneider, 2708475, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Weller Erem, 512N, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 52,06*
€ 67,07*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,32*
€ 74,28*
€ 4,00*
ab € 56,18*
€ 74,28*
Frei Haus
ab € 58,61*
€ 74,81*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 61,96*
€ 80,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
577E
ab € 61,02*
Zubehör
Weller Tools
522N
ab € 54,24*
Zubehör
Weller Tools
573E
ab € 78,84*
Zubehör
Weller Tools
572E
ab € 58,31*
Zubehör
Weller Tools
575E
ab € 82,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.