Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q448122 Herst.-Nr.: 512N EAN/GTIN: 4003019074457 |
| |
|
| | |
| Die Weller Erem Serie 500 Micro ist ein vollständiges Sortiment mittelgroßer, robuster Präzisionsschneider mit einer großen Auswahl an Kopfformen. Die Schneider werden aus hochwertigem Werkzeugstahl hergestellt. Die Schneidkanten sind gehärtet auf Rockwell 63-65 HRc. Die Präzisionsschneider haben eine nicht reflektierende Oberfläche, sind ESD-sicher und können nachgeschärft werden. Features: Präzises Schneiden mit dem hochpräzisen Schraubsystem für spielfreien, reibungslosen Bewegungsablauf der Werkzeugschenkel Kompromisslose Schweizer Qualität, kraftvoll und langlebig Kraftvoll und scharf Handgefertigte Schneidkanten für überlegene Leistung und Schärfe Komfort, Sicherheit und Griffigkeit Ergonomisch geformte Griffe garantieren höchsten Komfort und ermüdungsfreies Arbeiten dank unseres Öffnungsstopps EGB sicher Hergestellt aus EGB-sicherem Material, zur Vermeidung von Schäden an empfindlichen Bauteilen Weitere Informationen: | | Länge: | 115 mm | Gewicht: | 67 g | Herst.-Teilenr.: | 512N | Material: | Werkzeugstahl + Spezialstahl + Schaumstoff | Material-Eigenschaft: | gehärtet | Produkt-Art: | Seitenschneider | Schneidhärte: | 65 HRC | Schneidwerte (max.) harter Draht: | 0.5 mm | Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: | 1.0 mm | Schneidwerte (max.) weicher Draht: | 1.6 mm | Anwendungsbereich: | ESD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 52,18* | € 66,03* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,23* | € 73,13* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 56,36* | € 73,13* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 61,65* | € 79,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 65,27* | € 82,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|