| |
|
| Artikel-Nr.: 265-81-7916 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011391301559 |
| |
|
| | |
| Ihr Gartenmesser ist Ihr täglicher Begleiter und ist Ihnen bei vielen Arbeiten eine hilfreiche Unterstützung. Doch beim Abisolieren von Kabeln wollen Sie lieber auf einen sicheres und vor allem genaues Werkzeug vertrauen? Vom deutschen Hersteller Jokari kommt die Lösung. Das Vielzweck-Abisoliermesser ist ein Entmanteler zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 8 bis 13 mm Durchmesser. Es bietet einen sicheren Halt durch Einarbeitung von rutschsicheren Griffzonen, die Verriegelungstechnik verhindert das unkontrollierte Öffnen des Werkzeuges. Der Längsschnitt ist schnell und einfach durch die neuartige Kabelführung im Werkzeuggehäuse möglich. Da die Klingenstruktur des Rundschnitts erneuert wurde, ist nunmehr kein Verstopfen der Klingen durch Kabelreste möglich. Technische Daten - Gewicht netto in Gramm: 46,5 - Maße ca. (LxBxH in cm): 12,4 x 3,5 x 2,5 Eigenschaften Für Anwendungen in Handwerk und Industrie: - Abisolieren von verschiedenen Kabeltypen, z.B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm², - hervorragend für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen geeignet - längere Kabelstrecken können mit der Längsschnittvorrichtung super entmantelt werden - Entmanteler zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel Ø 8 bis 13 mm (NYM-Kabel 3 x 1,5 mm - x 2,5 mm) - neue Verriegelungstechnik verhindert das unkontrollierte Öffnen des Werkzeuges - Längsschnitt schnell - einfach - durch neuartige Kabelführung im Werkzeuggehäuse. Besonders die neuartige Kabeldurchführung im Werkzeugkörper erleichtert den schnellen und unkomplizierten Längsschnitt - sicherer Halt durch Einarbeitung von rutschsicheren Griffzonen - Klingenstruktur des Rundschnitts erneuert und damit kein verstopfen der Klingen durch Kabelreste möglich - keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich - Konturklinge zum Abisolieren von Drähten 0,2-0,3-0,8-1,5-2,5-4,0 mm² - zusätzliche Titan-Nitrid beschichtete Schiebeklinge - Taschenclip aus strapazierbarem Material in ergonomischen Design - TÜV / GS-geprüft |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,81* | € 23,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,81* | € 23,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,01* | € 23,52* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 18,83* | € 23,88* | | | | Lager 265 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 32,32* | € 38,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 265 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 265 | | Versand: Lager 265 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 265 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|