Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entmanteler SECURA No.15 8-13qmm Jokari


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entmanteler SECURA No.15 8-13qmm Jokari
Entmanteler SECURA No.15 8-13qmm Jokari
Entmanteler SECURA No.15 8-13qmm Jokari
Entmanteler SECURA No.15 8-13qmm Jokari
Entmanteler SECURA No.15 8-13qmm Jokari
Entmanteler SECURA No.15 8-13qmm Jokari
Entmanteler SECURA No.15 8-13qmm Jokari
Entmanteler SECURA No.15 8-13qmm Jokari
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011391301559
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     3054150006
EAN/GTIN:
     4011391301559
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Rundkabel-Entmanteler Secura No. 15 Ausführung: Polyamidgehäuse, mit festen, TiN-beschichteten Messern. Secura No. 15 Für alle gängigen Rundkabel (z. B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) und Feuchtraumkabel. Für Leiterquerschnitt 0,2 + 0,3 + 0,8 + 1,5 + 2,5 + 4. Sehr gut geeignet für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen. Mit zusätzlicher Längsschnittvorrichtung.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,2–4 mm²
Abisolierwerte Ø:
8–13 mm
Sperrcode:
0
Arbeitsbereich:
8–13 mm Ø/0,2–4,0 mm²
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3054150006
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisoliermesser, Entmanteler, Rundkabel-Entmanteler, ausschiebbare, Jokari, Klinge, QR4028459, mm, 8-13, Abisolierwerkzeuge, 3054150006, 54150006
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
13
1
€ 4,79*
ab € 18,53*
€ 22,26*
1 Tag
171
1
€ 6,90*
ab € 19,22*
€ 23,12*
1
€ 6,90*
ab € 19,56*
€ 23,40*
1 Tag
139
1
€ 7,90*
ab € 19,52*
€ 23,47*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 20,09*
€ 24,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
299/2 SV001
ab € 21,88*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,49*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,00*
Zubehör
Stäubli
60.7033-21 25M
ab € 49,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.