Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entmanteler No.15 Secura 8 -13 qmm Jokari


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entmanteler No.15 Secura 8 -13 qmm Jokari
Entmanteler No.15 Secura 8 -13 qmm Jokari
Artikel-Nr.:
     4012-207943
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     30155
EAN/GTIN:
     4011391301559
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Rundkabel-Entmanteler Secura No. 15

Secura No. 15
Für alle gängigen Rundkabel (z. B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) und Feuchtraumkabel . Sehr gut geeignet für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen. Mit zusätzlicher Längsschnittvorrichtung.

Weitere Informationen:
Abisolier-Ø:
8–13 mm
Leiterquerschnitt:
0,2–4 mm²
Markenname:
JOKARI
Herstellername:
JOKARI-Krampe GmbH
Herstellerartikelnummer:
30155
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisolier messer, 54150006, Abisolierwerkzeuge, ausschiebbare, Entmanteler, Jokari, Klinge, QR4028459, Rundkabel-Entmanteler
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 18,67*
€ 23,00*
4 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 18,73*
€ 23,01*
Lager 4012
224
1
€ 4,90*
ab € 18,89*
€ 23,21*
1 Tag
43
1
€ 7,90*
ab € 19,03*
€ 23,39*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,47*
€ 23,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
299/2 SV001
ab € 21,82*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,74*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,47*
Zubehör
Stäubli
60.7033-21 25M
ab € 53,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.