Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,085634 mm², 28 1000ft Silber


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769677
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     299/2 SV001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht silber
Leiterquerschnitt = 0,085634 mm²
Mantelfarbe = Silber
Kabelprofil = Draht
Aderlitzen = 1
Länge = 1000ft
Serie = 299/2
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,085634 mm²
Mantelfarbe:
Silber
Kabelprofil:
Draht
Aderlitzen:
1
Länge:
1000ft
Serie:
299/2
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, alpha wire schaltdraht, 2769677, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 2992SV001, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 21,82*
€ 30,99*
Lager 108
pro Spule
€ 8,95*
ab € 25,32*
€ 36,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 36,15*
€ 43,02
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 35,64*
€ 42,41
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 33,55*
€ 39,92
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 31,04*
€ 36,94
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 30,15*
€ 35,88
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 25,32*
€ 30,13
pro Spule
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 0,08302* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 24,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.