Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2644-CR1520790 Herst.-Nr.: CR1520790 EAN/GTIN: 5603750545293 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Earth Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 240 x 120 cm Professionelle, ökologische, trocken abwischbare, Emaille-beschichtete Tafel mit Aluminiumrahmen Enthält über 75% recycelte Reststoffe. - 240 x 120 cm
- Keramische Hochleistungsoberfläche, ideal für den intensiven Gebrauch
- Montage im Hoch- oder Querformat
- Stiftablage und Wandmontageset enthalten
- 98% recycelbar
- Zertifizierung nach dem Silbernen Cradle to Cradle 3.0 Standard
- 25 Jahre Garantie auf die Tafeloberfläche
Weitere Informationen: | | Größe: | 240x120 cm | Oberfläche: | Emailliert | Magnetisch: | Ja | Rahmen: | Aluminium | Garantie: | 25 Jahre auf die Tafeloberfläche | Befestigungsmaterial: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 240cm x 120cm, magnet board, magnetboard whiteboard, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2644 | | | | | | € 5,00* | ab € 237,23081* | € 296,23081* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 292,21* | € 367,70* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 309,11* | € 377,15* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 327,65* | € 396,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 350,57* | € 437,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2644 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2644 | | Versand: Lager 2644 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2644 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|