Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Earth Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen 180 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Earth-It Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 180 x 120 cm Vorderansicht
Earth-It Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 180 x 120 cm Vorderansicht
Earth-It Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 180 x 120 cm Linksansicht
Earth-It Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 180 x 120 cm Detailansicht
Earth-It Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 180 x 120 cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-CR1220790
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CR1220790
EAN/GTIN:
     5603750542292
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Bi-Office Earth Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 180 x 120 cm

Professionelle, ökologische, trocken abwischbare, Emaille-beschichtete Tafel mit Aluminiumrahmen Enthält über 75% recycelte Reststoffe.

  • 180 x 120 cm
  • Keramische Hochleistungsoberfläche, ideal für den intensiven Gebrauch
  • Montage im Hoch- oder Querformat
  • Stiftablage und Wandmontageset enthalten
  • 98% recycelbar
  • Zertifizierung nach dem Silbernen Cradle to Cradle 3.0 Standard
  • 25 Jahre Garantie auf die Tafeloberfläche
Weitere Informationen:
Größe:
180x120 cm
Oberfläche:
Emailliert
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminium
Garantie:
25 Jahre auf die Tafeloberfläche
Befestigungsmaterial:
Ja
Umweltfreundlich:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafeln emailliert, magnetboard, Earth-it Whiteboard, Weisswandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office Weisswandtafel, umweltfreundlich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,80913*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,29913*
€ 237,16597
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,70913*
€ 235,27387
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,84913*
€ 218,78047
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,03913*
€ 196,39657
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,80913*
€ 187,79287
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
CR0820790
ab € 89,62823*
Ähnlich
Bi-silque
CR0920790
ab € 134,48907*
Ähnlich
Bi-silque
CR1020790
ab € 160,81011*
Ähnlich
Bi-silque
CR1120790
ab € 156,59747*
Ähnlich
Bi-silque
CR1420790
ab € 201,71103*
Ähnlich
Bi-silque
CR1520790
ab € 239,20081*
Ähnlich
Bi-silque
CR0420790
ab € 37,14109*
Ähnlich
Bi-silque
CR0620790
ab € 37,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.