Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Earth Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen 90 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Earth-It Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 90 x 60 cm Vorderansicht
Earth-It Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 90 x 60 cm Vorderansicht
Earth-It Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 90 x 60 cm Linksansicht
Earth-It Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 90 x 60 cm Detailansicht
Earth-It Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 90 x 60 cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-CR0620790
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CR0620790
EAN/GTIN:
     5603750546795
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Bi-Office Earth Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 90 x 60 cm

Professionelle, ökologische, trocken abwischbare, Emaille-beschichtete Tafel mit Aluminiumrahmen Enthält über 75% recycelte Reststoffe.

  • 90 x 60 cm
  • Keramische Hochleistungsoberfläche, ideal für den intensiven Gebrauch
  • Montage im Hoch- oder Querformat
  • Stiftablage und Wandmontageset enthalten
  • 98% recycelbar
  • Zertifizierung nach dem Silbernen Cradle to Cradle 3.0 Standard
  • 25 Jahre Garantie auf die Tafeloberfläche
Weitere Informationen:
Größe:
90x60 cm
Oberfläche:
Emailliert
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminium
Garantie:
25 Jahre auf die Tafeloberfläche
Befestigungsmaterial:
Ja
Umweltfreundlich:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard emailliert 90 x 60 cm, magnet board, mobiles whiteboard 90 x 120cm, Earth-it Whiteboard, Weisswandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office Weisswandtafel, umweltfreundlich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
CR0820790
ab € 89,36823*
Ähnlich
Bi-silque
CR0920790
ab € 135,27907*
Ähnlich
Bi-silque
CR1020790
ab € 159,43011*
Ähnlich
Bi-silque
CR1220790
ab € 158,10913*
Ähnlich
Bi-silque
CR1120790
ab € 155,62747*
Ähnlich
Bi-silque
CR1420790
ab € 200,12103*
Ähnlich
Bi-silque
CR1520790
ab € 238,03081*
Ähnlich
Bi-silque
CR0420790
ab € 36,94109*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.