| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-CR1520790 Herst.-Nr.: CR1520790 EAN/GTIN: 5603750545293 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Earth Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 240 x 120 cm Professionelle, ökologische, trocken abwischbare, Emaille-beschichtete Tafel mit Aluminiumrahmen Enthält über 75% recycelte Reststoffe. - 240 x 120 cm
- Keramische Hochleistungsoberfläche, ideal für den intensiven Gebrauch
- Montage im Hoch- oder Querformat
- Stiftablage und Wandmontageset enthalten
- 98% recycelbar
- Zertifizierung nach dem Silbernen Cradle to Cradle 3.0 Standard
- 25 Jahre Garantie auf die Tafeloberfläche
Weitere Informationen: | | Größe: | 240x120 cm | Oberfläche: | Emailliert | Magnetisch: | Ja | Rahmen: | Aluminium | Garantie: | 25 Jahre auf die Tafeloberfläche | Befestigungsmaterial: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 240cm x 120cm, magnet board, magnetboard whiteboard, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel |
| | |
| |