Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Piper Jacke marine/orange Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3536
Planam 3536
Artikel-Nr.:
     2627A-4705353664
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3536064
EAN/GTIN:
     4030913866864
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke

Wetterfest und schön

  • Atmungsaktiv, wasserdicht
  • Nähte hinterklebt
  • warn- Orange Biesen als farbliche Applikation
  • 1 Brusttasche links mit Reißverschluss
  • 1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss und 2 Stiftfächer rechts
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 1 Ärmeltasche mit Stiftfächern, Handytasche
  • 2 Innentaschen
  • einrollbare Kapuze im Kragen
  • Strick Bündchen im Ärmel

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • PLANAM-TEX beschichtet
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/orange
Größe:
3XL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,62*
€ 48,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,27*
€ 48,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,26*
€ 48,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,15*
€ 52,97*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,84*
€ 53,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3536052
ab € 32,20*
Ähnlich
Planam
3536048
ab € 32,26*
Ähnlich
Planam
3536044
ab € 32,34*
Ähnlich
Planam
3536056
ab € 32,23*
Ähnlich
Planam
3536040
ab € 32,29*
Ähnlich
Planam
3536060
ab € 32,27*
Ähnlich
Planam
3535040
ab € 32,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.