Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Basalt Winterhose schwarz Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3385
Planam 3385
Artikel-Nr.:
     2627A-4705338552
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3385052
EAN/GTIN:
     4030913919621
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Das optimale Pendant zur Jacke

  • Atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
  • Doppelte Oberschenkeltasche links mit wasserdichtem Reißverschluss und Patte mit Druckknopf
  • aufgesetzte Handytasche mit Patte
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Knietaschen
  • Reflexbiese im Kniebereich vorne und hinten
  • Doppelte Maßstabtasche mit Hammerschlaufe rechts
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettband zu verschließen
  • seitlicher Reißverschluss am Unterschenkel
  • höher geschnittenes Rückenteil als Nierenschutz

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
L
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,80*
€ 58,81*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,05*
€ 60,01*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,96*
€ 60,28*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 47,31*
€ 60,91*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,06*
€ 65,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3390044
ab € 45,94*
Ähnlich
Planam
3385048
ab € 41,59*
Ähnlich
Planam
3385044
ab € 41,52*
Ähnlich
Planam
3385056
ab € 41,54*
Ähnlich
Planam
3385060
ab € 44,91*
Ähnlich
Planam
3385064
ab € 49,26*
Ähnlich
Planam
3380044
ab € 33,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.