Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Winterhose Basalt, schwarz, höheres Rückenteil, Gr. S - XXXL Version: XXL - Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Winterhose Basalt, schwarz, höheres Rückenteil, Gr. S - XXXL Version: XXL - Größe XXL
PLANAM Winterhose Basalt, schwarz, höheres Rückenteil, Gr. S - XXXL Version: XXL - Größe XXL
PLANAM Winterhose Basalt, schwarz, höheres Rückenteil, Gr. S - XXXL Version: XXL - Größe XXL
PLANAM Winterhose Basalt, schwarz, höheres Rückenteil, Gr. S - XXXL Version: XXL - Größe XXL
PLANAM Winterhose Basalt, schwarz, höheres Rückenteil, Gr. S - XXXL Version: XXL - Größe XXL
PLANAM Winterhose Basalt, schwarz, höheres Rückenteil, Gr. S - XXXL Version: XXL - Größe XXL
Artikel-Nr.:
     158-PL3385.XXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3385060
EAN/GTIN:
     4030913919645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Winterhose Basalt schwarz mit Nierenschutz winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv mit Reflexbiesen

Ausgewählte Version: XXL - Größe XXL

PLANAM Winterhose Basalt

Die leicht wattierte Hose kann als Winterhose über der normalen Arbeitshose oder mit Funktionsunterwäsche getragen werden.

  • wasserdicht
  • winddicht
  • atmungsaktiv
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Reflexbiese im Kniebereich vorne und hinten
  • seitlicher Reißverschluss am Unterschenkel
  • höher geschnittenes Rückenteil als Nierenschutz

Taschen:

  • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
  • doppelte Oberschenkeltasche links mit wasserdichtem Reißverschluss und Patte
  • Knietaschen
  • doppelte Maßstabtasche mit Hammerschlaufe rechts
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettband zu verschließen

Material:

Oberstoff: 100% Polyester

TPU-laminiert

Futter: 100% Polyester

Wattierung: 100% Polyester

Farbe: schwarz

Größen: S - XXXL

>>> Bestellhinweis:

Passende Jacke finden Sie unter folgenden Best.-Nr.:

PL3380


  • Version: XXL - Größe XXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXL
Produktart:
Bundhose | Winterhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Kälteschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,73*
€ 59,37*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,83*
€ 60,48*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,93*
€ 60,73*
13 Tage
5
€ 5,99*
ab € 47,24*
€ 61,29*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 80,49*
€ 98,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3380044
ab € 33,93*
Ähnlich
Planam
3390044
ab € 45,95*
Ähnlich
Planam
3385052
ab € 44,97*
Ähnlich
Planam
3385048
ab € 44,80*
Ähnlich
Planam
3385044
ab € 44,88*
Ähnlich
Planam
3385056
ab € 45,01*
Ähnlich
Planam
3385064
ab € 49,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.