Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor 3385052 Gr.L Basalt Winterhose schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 3385052 Gr.L Basalt Winterhose schwarz
Planam Outdoor 3385052 Gr.L Basalt Winterhose schwarz
Planam Outdoor 3385052 Gr.L Basalt Winterhose schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000474987
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3385052
EAN/GTIN:
     4030913919621
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Basalt Winterhose, schwarz, Größe: L (3385052)

Das optimale Pendant zur Jacke.

Winter
Atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit wasserdichtem Reißverschluss, Reißverschluss im Hosenschlitz, doppelte Oberschenkeltasche links mit wasserdichtem Reißverschluss und Patte mit Druckknopf, aufgesetzte Handytasche mit Patte, Knietaschen, Reflexbiese im Kniebereich vorne und hinten, doppelte Maßstabtasche mit Hammerschlaufe rechts, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettband zu verschließen, seitlicher Reißverschluss am Unterschenkel, höher geschnittenes Rückenteil als Nierenschutz.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
eClassID:
40010502
HerstellerNr:
3385052
Werksnummer:
3385052
Profil:
L
Länge netto mm:
0,58
Breite netto mm:
0,38
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
0,900000
Gewicht brutto Kg:
1,060000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
L
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,80*
€ 58,81*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,05*
€ 60,01*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,96*
€ 60,28*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 47,31*
€ 60,91*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,06*
€ 65,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3390044
ab € 45,94*
Ähnlich
Planam
3385048
ab € 41,59*
Ähnlich
Planam
3385044
ab € 41,39*
Ähnlich
Planam
3385056
ab € 41,54*
Ähnlich
Planam
3385060
ab € 44,85*
Ähnlich
Planam
3385064
ab € 49,09*
Ähnlich
Planam
3380044
ab € 33,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.