Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Gletscher Comfort Jacke kornblau Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0362
Planam 0362
Artikel-Nr.:
     2627A-4705036256
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     362056
EAN/GTIN:
     4030913362564
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Gefrierhausjacke

Bewährt in jeder Lage

  • Kälteschutzbekleidung nach DIN EN 342, 3-in-1 Blouson
  • herausnehmbares Webpelzfutter
  • Ärmel und Kragen abnehmbar
  • Webpelz im Kragen abnehmbar
  • Wasserabweisend
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Strick Bündchen am Ärmel und am Bund
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss
  • Kragen und Innenfutter mit Webpelz
  • Innentasche mit Reißverschluss

Material

  • Oberstoff: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon
  • Futter: 70 % Poly Acryl, 30 % Polyester
  • Webpelz
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
XL
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,13*
€ 47,28*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,45*
€ 48,48*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,35*
€ 49,82*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,90*
€ 50,74*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,18*
€ 52,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0361044
ab € 35,12*
Ähnlich
Planam
0362052
ab € 35,27*
Ähnlich
Planam
0362048
ab € 35,12*
Ähnlich
Planam
0362044
ab € 35,40*
Ähnlich
Planam
0362060
ab € 35,41*
Ähnlich
Planam
0362064
ab € 38,84*
Ähnlich
Planam
0360044
ab € 35,14*
Ähnlich
Planam
0359060
ab € 35,15*
Ähnlich
Planam
0358044
ab € 35,30*
Ähnlich
Planam
0363044
ab € 35,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.