Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Showa Nitri-Solve® 727 Größe S


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chemikalienschutzhandschuh Showa Nitri-Solve® 727 Größe S
Chemikalienschutzhandschuh Showa Nitri-Solve® 727 Größe S
Artikel-Nr.:
     2627A-1015727007
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     727-S
EAN/GTIN:
     12038054632378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Chemikalienschutzhandschuh Nitri-Solve® 727 Cat. III

Einhaltung EN-Normen: EN 388, 2001X, EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT, EN ISO 374-5:2016

Eigenschaften:

  • Vollbeschichtung
  • Wellenkante
  • Texturierte Oberfläche
  • Chloriert
  • Anatomische Form
  • Enthält keine Silikone

Vorteile

  • Dünner und leichter Handschuh, der sich wie eine "zweite Haut" trägt
  • schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb, bietet effiziente und dauerhafte Griffsicherheit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
  • Oberfläche bietet bessere Griffigkeit
  • Vermeidung kleiner Partikel
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Lässt sich leicht einhändig verwenden
  • Gut geschütztes Handgelenk
Weitere Informationen:
Größe:
7
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, chemikalienhandschuh einfach größe7, chemikalienhandschuh einfach, hygienehandschuhe s, Showa, Best, Showa-Best, Chemikalienschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paar
ab 36 Paar
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
727-M
ab € 1,19*
Ähnlich
SHOWA
727-XXL
ab € 1,19*
Ähnlich
SHOWA
727/10
ab € 1,43*
Ähnlich
SHOWA
727/9
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.