Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthetikhandschuh Showa 4400Y Größe S


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Synthetikhandschuh Showa 4400Y Größe S
Synthetikhandschuh Showa 4400Y Größe S
Artikel-Nr.:
     2627A-10154400Y07
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     4400Y-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Synthetikhandschuh Showa 4400Y Cat. II

Baumwoll-Jersey- Trägergewebe mit ¾-Nitrilbeschichtung

Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 3111X

Vorteile

  • Der flexible Handschuh absorbiert Schweiß und erhöht so den Tragekomfort
  • Material bietet gute mechanische Beständigkeit
  • Nitril schützt die Hand gegen Öle und Abrieb und bietet gleichzeitig gute Geschmeidigkeit
  • Lässt kein Öl und Schmutz durchdringen
  • Große Bewegungsfreiheit des Handgelenks
  • Höhere Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Keine Allergierisiken durch Latex
Weitere Informationen:
Größe:
7
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,37*
€ 2,65*
18 Tage
nicht lagernd
72
€ 5,99*
ab € 2,39*
€ 3,04*
20 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,13*
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paar
ab 30 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
4400Y-M
ab € 1,37*
Ähnlich
SHOWA
4400Y-L
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.