| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-1015376SC09 Herst.-Nr.: 376SC-L EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuh S-Tex 376SC Cat. II Technologie der doppelten Nitrilbeschichtung, ¾ Nitril-Tauchbeschichtung mit zusätzlicher Nitrilschaumbeschichtung der Innenhand über einem Hagane Coil®-Trägergewebe (Edelstahl/ Polyester) und mit PVC-Sicherheitsbündchen Einhaltung EN-Normen: EN 388, 4X41D, EN 407 X1XXXX Eigenschaften - Exklusive SHOWA-Technologie
- Verstärkter Sicherheitsstulpe
- Trägergewebe: Nahtloses 13-Gauge-Strickgewebe Edelstahl/Polyester
- Beschichtung: Nitril/Nitrilschaum
- Griffigkeit: Nitrilschaum
- Ergonomische Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfindet
Vorteile - Hervorragender Schnittschutz kombiniert mit dauerhafter Griffsicherheit
- Festes, widerstandsfähiges Bündchen, das Schutz bis über das Handgelenk bietet und im Notfall schnelles Ausziehen ermöglicht
- Hervorragende Schnittfestigkeit der technischen Faser
- ISO 13997: 19 N (Newton) und EN388 Stufe D
- Nitrilbeschichtung mit zweiter Nitrilschaumschicht für hohe Abriebfestigkeit, EN388: Stufe 4
- Nitril schützt die Hände vor Öl, Kohlenwasserstoffen, Fett und Abrieb
- Doppelte Beschichtung bietet dauerhafte Griffsicherheit in feuchten und öligen Umgebungen
- Nahtloses Strickgewebe schützt vor Hautreizungen
Weitere Informationen: | | Größe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, sicherheitshandschuhe nitrilschaum größe 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, showa, handschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh |
| | |
| |