Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Showa 3415 Größe L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chemikalienschutzhandschuh Showa 3415 Größe L
Chemikalienschutzhandschuh Showa 3415 Größe L
Artikel-Nr.:
     2627A-1015341509
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     3415-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Chemikalienschutzhandschuh 3415 Cat. III

Flexible Neopren-Vollbeschichtung mit rauer körniger Oberfläche auf Polyester-Trägergewebe Einhaltung EN-Normen: EN 388, 3031X, EN ISO 374-1:2016/Type A AJKLMT, EN ISO 374-5:2016

Eigenschaften:

  • Trägergewebe: Nahtloses 15-Gauge-Strickgewebe aus Polyester
  • Beschichtung: Neopren
  • Beschichtung: Neopren
  • Stärke: Ergonomische Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfindet

Vorteile

  • Komplett beschichteter Neoprenhandschuh
  • Nach EN 374-3 zertifizierter Chemikalienschutz
  • Flexible Neoprenbeschichtung für mehr Komfort und Fingerfertigkeit
  • Raue, körnige Oberfläche bietet gute Abriebfestigkeit
  • Kein Latexallergierisiko
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
  • Wenig schmutzempfindliche Farbe
Weitere Informationen:
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, neoprenhandschuhe l, handschuh rettungsanzug, chemikalienhandschuh einfach gr.9, Showa, Best, Showa-Best, Chemikalienschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,28*
€ 13,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,73*
€ 11,58
pro Paar
ab 12 Paar
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,04*
€ 10,76
pro Paar
ab 36 Paar
€ 8,64*
€ 10,28
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,31*
€ 9,89
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,52*
€ 7,76
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
3415-M
ab € 6,50*
Ähnlich
SHOWA
3415-S
ab € 6,52*
Ähnlich
SHOWA
3415-XL
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.