3-Lagen-Konstruktion für einen herausragenden Schutz vor Chemikalien, einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Laugen. Dünnwandige Konstruktion im µ-Bereich für eine höhere Tastsensibilität und Fi...
Chemikalienschutzhandschuh 3415 Cat. III Flexible Neopren-Vollbeschichtung mit rauer körniger Oberfläche auf Polyester-Trägergewebe Einhaltung EN-Normen: EN 388, 3031X, EN ISO 374-1:2016/Type A AJK...
UNGER Neopren Handschuh mit Klettverschluß Gr.L Schutzhandschuhe. Gummiertes Neopren Gr.LUnger Neopren Handschuhe mit Klettverschluss Gr.L sind Arbeitsschutzhandschuhe aus 3 mm dicken 100 % Gummi-N...
inapa 6 Paar touchscreenfähige Arbeits-/Montagehandschuhe grap touch: Kunstleder, Spandex und Neopren, Gr. 9, L TOUCHSCREENFÄHIG – Lederbeschichtung auf Zeigefinger für den gewissen TOUCH VIELSEITI...
Der Neoprenhandschuh Neo Stretch Pro ist extrem elastisch und besitzt eine sehr starke Dehnbarkeit. Dank der perfekten Passform garantiert er eine exzellente Tastsensibilität. Der Einweghandschuh e...
Nitril- und Neoprenbarriere für einen erhöhten Schutz vor Säuren, Kohlenwasserstoffen und weiteren Chemikalien. Der AlphaTec® 53-001 bietet einen Chemikalienschutz des Typs A gemäß EN ISO 374:2016...
Der MICROFLEX® 93-360 ist ein dünner, chemikalienfester Einmalhandschuh für Reinräume. Er ist hergestellt aus einem innovativen synthetischen Verbundmaterial, das einen robusten Chemikalienschutz b...
Exzellenter Spritzschutz vor den meisten Säuren und Alkoholen Außergewöhnlicher Nass- und Trockengriff Die Neoprenmischung reduziert Hautreizungen und das Risiko einer Typ-I-Allergie PU-Beschichtun...