Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Showa 257X Größe L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutzhandschuh Showa 257X Größe L
Schnittschutzhandschuh Showa 257X Größe L
Artikel-Nr.:
     2627A-1015257X09
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     257X-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh 257X Cat. II

Unbeschichtetes mit Edelstahl und Aramidfasern verstärktem Spandex-Trägergewebe

Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 1X42F, EN 407 X1XXXX

Eigenschaften

  • Beschichtetes 13-Gauge-Spandex-Strickträgergewebe mit Edelstahl und Aramidfasern
  • EN 388:2016 Schnittschutzstufe F
  • Kontaktwärmeschutz Stufe 2, entsprechend EN407
  • Beidhändig

Vorteile

  • Hochwertige Mischung aus Edelstahl und Aramidfasern für hervorragenden Schutz gegen Schnitt- und Risswunden - EN 388 Stufe F
  • Beschichtetes Strickträgergewebe verhindert Hautkontakt mit harten Fasern und gewährleistet einen Handschuh mit langem Tragekomfort
  • Hervorragende Fingerfertigkeit dank der besonderen Flexibilität des Spandex-Trägergewebes
  • Leichtes, atmungsaktives Trägergewebe mit unbeschichtetem Handrückendesign für reduzierte Transpiration und trockene Hände
  • Der ideale Unterziehhandschuh für zusätzlichen Schnittschutz
  • Beidhändig, abfallreduzierung und Kosteneffizienz, da der Handschuh waschbar und damit wiederverwendbar ist
Weitere Informationen:
Größe:
9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,87*
€ 11,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,73*
€ 11,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paar
ab 12 Paar
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paar
ab 36 Paar
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
257X-M
ab € 5,73*
Ähnlich
SHOWA
257X-S
ab € 5,71*
Ähnlich
SHOWA
257X-XL
ab € 5,73*
Ähnlich
SHOWA
257X-XXL
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.