| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-1015234009 Herst.-Nr.: 234-L EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuh 234 Cat. II Nitrilschaumbeschichtung der Innenhand auf einem mit Edelstahl und Aramidfasern verstärktem Spandex-Trägergewebe Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 4X42D, EN 407 X2XXXX Eigenschaften - Nahtloses 15-Gauge-Spandex-Strickträgergewebe mit HPPE
- Flachgetauchte Schaumbeschichtung mit Sponge-Oberfläche für gute Griffsicherheit
- EN 388:2016: Schnittschutzstufe D
- ANSI/ISEA 105-16: Stufe A4 (mindestens 1.500 g)
- Kontaktwärmeschutz Stufe 2, entsprechend EN407
- Lebensmitteltauglich (FDA + EU), entsprechend EG 1935/2004
- Leichtes, geschmeidiges Trägergewebe mit atmungsaktivem unbeschichtetem Handrückendesign
Vorteile Strapazierfähiger Schnittschutzhandschuh mit hervorragender Griffsicherheit in trockener und öliger Umgebung - Hervorragende Schnittschutzleistung - EN 388:2016 Stufe D und ANSI Stufe A4
- Nitrilschaumbeschichtung, die vor Ölen, Kohlenwasserstoffen, Fett und Abrieb schützt und gleichzeitig herausragende Griffsicherheit unter trockenen und feuchten Bedingungen bietet
- Kühlende Eigenschaften von HPPE und atmungsaktiver Handrücken reduzieren Transpiration und halten die Hände trocken
- Dünner und leichter Handschuh für verbesserte Fingerfertigkeit und langen Tragekomfort
- Ergonomische Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfindet
- Abfallreduzierung und Kosteneffizienz, da der Handschuh waschbar und damit wiederverwendbar ist
- Nahtloses Strickgewebe zur Vermeidung von Hautreizungen
Weitere Informationen: | | Größe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, sicherheitshandschuhe nitrilschaum größe 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, showa, handschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh |
| | |
| |