Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthetikhandschuh Showa 306 Größe S


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Synthetikhandschuh Showa 306 Größe S
Synthetikhandschuh Showa 306 Größe S
Artikel-Nr.:
     2627A-1015030607
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     306-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Synthetikhandschuh Dual Latex Coating Technology 306 Cat. II

Einhaltung EN-Normen: EN 388, 2121X

Eigenschaften

  • Trägergewebe: Nahtloses 13-Gauge-Strickgewebe aus Nylon/Polyester
  • Beschichtung: Latexschaum/Latex
  • Griffigkeit: Rau
  • Ergonomische Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfindet

Vorteile

  • Luftdurchlässiger Latexschaum sorgt für Atmungsaktivität und reduziert die Schweißbildung
  • Schutz gegen eindringende Flüssigkeiten
  • Latexbeschichtung für hohes Maß an Griffsicherheit und Abriebfestigkeit
  • Hoher Tragekomfort und optimaler Sitz durch ergonomisches SHOWA-Design
  • Hohes Maß an Flexibilität durch technische Beschichtung
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
Weitere Informationen:
Größe:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,77*
€ 9,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,92*
€ 8,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paar
ab 30 Paar
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.