Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählergehäuse Aufb IP65 Kst ET108mm 300x450x170mm MI2312


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel Mi 2312 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65
Hensel Mi 2312 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65
Artikel-Nr.:
     262-F185B81
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001172
EAN/GTIN:
     4012591114826
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Zählergehäuse Aufb IP65 Kst ET108mm 300x450x170mm MI2312
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm mm
Einbautiefe:
108 mm mm
Höhe:
450 mm mm
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
170 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Kunststoffgehäuse, Zähleranschlussgehäuse, Zählergehäuse, Zählerschrank, Zählerschränke, hensel automatengehäuse ip65, zählergehäuse ip65, zählergehäuse hensel, Gehäuse, Leergehäuse, Verteilergehäuse, Zählerkasten, Zähler-Leergehäuse, Zähler-Leergehäuse/-Schrank, Zähler-Leerschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 254,28*
€ 296,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 256,45*
€ 298,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 258,18*
€ 301,88*
Frei Haus
ab € 261,21*
€ 304,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 261,95*
€ 305,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,48*
€ 355,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,25*
€ 353,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,44*
€ 342,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,73*
€ 331,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,45*
€ 305,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,07*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 1,94*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,80*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,50*
Zubehör
Hensel
MI FM 15
ab € 9,59*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,97*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 14,01*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,38*
Zubehör
Hensel
4012591102816
ab € 15,46*
Zubehör
Hensel
4012591102823
ab € 21,96*
Zubehör
Hensel
4012591117803
ab € 29,29*
Zubehör
Hensel
2000130
ab € 13,92*
Zubehör
Hensel
4012591771739
ab € 0,23362*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.