Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi 2312 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel Mi 2312 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65
Hensel Mi 2312 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31614830
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591114826
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
4989 g
Technische Details
Verschließbar
Ja
Produktfarbe
Blau, Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
IK-Kodex
IK08
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,20*
€ 356,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,95*
€ 352,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,90*
€ 340,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,54*
€ 330,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,01*
€ 301,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,09*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 1,95*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,79*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,50*
Zubehör
Hensel
MI FM 15
ab € 9,58*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,96*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,96*
Zubehör
Hensel
4012591771739
ab € 0,23362*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,37*
Zubehör
Hensel
4012591102816
ab € 15,49*
Zubehör
Hensel
4012591102823
ab € 22,02*
Zubehör
Hensel
4012591117803
ab € 29,33*
Zubehör
Hensel
2000130
ab € 13,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.