Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi FM 32 Gehäusedeckel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1826978-BP
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000130
EAN/GTIN:
     4012591651307
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Hensel Mi FM 32 Gehäusedeckel 1 St.

Hensel Anbauflansch 8xM25/32.1xM25/32/40 Mi FM 32

Anbauflansch
Vorprägungen 8 x M 25/32, 1 x M 25/32/40
Gehäusewand 300 mm
mit Befestigungskeilen und Dichtung

Anbauflansch 8xM25/32.1xM25/32/40 Mi FM 32

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 300 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Marke:
Hensel
Herst.-Teilenr.:
2000130
Typ (Hersteller-Typ):
Mi FM 32
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gehäusedeckel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 13,96*
€ 19,15*
€ 5,95*
ab € 14,01*
€ 19,17*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 14,16*
€ 19,35*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 14,36*
€ 19,64*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 19,00*
€ 25,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,08*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,80*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
4012591102816
ab € 15,47*
Zubehör
Hensel
4012591102823
ab € 21,97*
Zubehör
Hensel
4012591771777
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
3600188
ab € 1,16*
Zubehör
Hensel
3600189
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.