Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel STM 20 Stufenstutzen Plattenstärke (max.) 4 mm Lichtgrau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2295912-BP
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591771739
EAN/GTIN:
     4012591771739
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeleinsteckstutzen
Hensel STM 20 Stufenstutzen Plattenstärke (max.) 4 mm Lichtgrau 1 St.

Hensel Stufenstutzen M20 IP55 STM 20

Stufenstutzen für Vorprägungen M 20 und Dichtbereich Ø 5-16 mm.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): geschlossen · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Plattenstärke (max.): 4 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Schutzart: IP55 · Weitere technische Daten: Dichtbereich: 5..16 mm
Für Wandstärke: 2..4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 20 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Marke:
Hensel
Halogenfrei:
Ja
Schutzart:
IP55
Herst.-Teilenr.:
4012591771739
Typ (Hersteller-Typ):
STM 20
Ausführung (allgemein):
geschlossen
Plattenstärke (max.):
4 mm
Produkt-Art:
Stufenstutzen
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, kabeleinsteckstutzen m20, hensel kabeleinsteckstutzen, würgenippel, Hensel, 4012591771739, STM 20
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
140
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,23362*
€ 0,38362*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,24*
€ 0,39*
2 Tage
117
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2468*
€ 0,3968*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,25*
€ 0,40*
Lager 102
50
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Ähnlich
Hensel
4012591771791
ab € 0,64*
Ähnlich
Hensel
4012591771777
ab € 0,32875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.