Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltableau syst.unabh UP 6tast edst VA TS7882-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltableau syst.unabh UP 6tast edst VA
Klingeltableau syst.unabh UP 6tast edst VA
Artikel-Nr.:
     262-E910I23
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     78823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Tastenmodul
Klingeltableau syst.unabh UP 6tast edst VA TS7882-3
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
6
Einbautiefe:
51 mm
Farbe:
Edelstahl
Frontplatte Breite:
240 mm
Frontplatte Höhe:
248 mm
Installationstechnik:
systemunabhängig
Material Front:
rostfreier Stahl
Montageart:
Unterputz
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff der Klingeltasten:
rostfreier Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,48*
€ 214,79*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 175,93*
€ 215,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 179,65*
€ 218,47*
Frei Haus
ab € 181,34*
€ 220,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 198,65*
€ 241,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,13*
€ 286,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,66*
€ 282,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,62*
€ 274,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,27*
€ 265,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,65*
€ 236,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
78725
ab € 208,80*
Ähnlich
Grothe
78824
ab € 186,89*
Ähnlich
Grothe
78825
ab € 210,57*
Ähnlich
Grothe
78726
ab € 226,20*
Ähnlich
Grothe
78826
ab € 226,07*
Ähnlich
Grothe
78735
ab € 268,04*
Ähnlich
Grothe
78736
ab € 306,16*
Ähnlich
Grothe
78711
ab € 117,35*
Ähnlich
Grothe
78811
ab € 104,92*
Ähnlich
Grothe
78737
ab € 351,75*
Ähnlich
Grothe
78712
ab € 124,17*
Ähnlich
Grothe
78812
ab € 119,16*
Ähnlich
Grothe
78713
ab € 135,18*
Ähnlich
Grothe
78813
ab € 130,64*
Ähnlich
Grothe
78714
ab € 146,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.