Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltableau syst.unabh UP 1tast alu TS7871-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltableau syst.unabh UP 1tast alu
Klingeltableau syst.unabh UP 1tast alu
Artikel-Nr.:
     262-E910I06
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     78711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Klingeltableau syst.unabh UP 1tast alu TS7871-1
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Einbautiefe:
57 mm
Farbe:
Aluminium
Frontplatte Breite:
160 mm
Frontplatte Höhe:
270 mm
Installationstechnik:
systemunabhängig
Material Front:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff der Klingeltasten:
Aluminium
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 116,73*
€ 144,97*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 118,20*
€ 145,54*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 121,33*
€ 149,46*
Frei Haus
ab € 122,08*
€ 150,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 132,22*
€ 163,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,95*
€ 192,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,97*
€ 182,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
78725
ab € 209,95*
Ähnlich
Grothe
78824
ab € 187,04*
Ähnlich
Grothe
78825
ab € 209,04*
Ähnlich
Grothe
78726
ab € 227,33*
Ähnlich
Grothe
78826
ab € 226,59*
Ähnlich
Grothe
78735
ab € 267,42*
Ähnlich
Grothe
78736
ab € 306,29*
Ähnlich
Grothe
78811
ab € 104,90*
Ähnlich
Grothe
78737
ab € 350,64*
Ähnlich
Grothe
78712
ab € 124,92*
Ähnlich
Grothe
78812
ab € 118,20*
Ähnlich
Grothe
78713
ab € 135,44*
Ähnlich
Grothe
78813
ab € 129,73*
Ähnlich
Grothe
78714
ab € 146,28*
Ähnlich
Grothe
78814
ab € 141,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.