Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 11p gr Serie 262 24A 146,5mm 0,08-4qmm Thermopl Federzugans 262-211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste 11p gr Serie 262 24A 146,5mm 0,08-4qmm Thermopl Federzugans
Klemmleiste 11p gr Serie 262 24A 146,5mm 0,08-4qmm Thermopl Federzugans
Artikel-Nr.:
     262-E890B30
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     262-211
EAN/GTIN:
     4044918639392
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
Europaklemmleiste
Geräteklemme
Klemmleiste 11p gr Serie 262 24A 146,5mm 0,08-4qmm Thermopl Federzugans 262-211
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
4
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
630 V V
Bemessungsstrom In:
24 A
Betriebstemperatur:
-30 - 85 °C
Bohrlochabstand mittig:
140.1 mm
Breite:
146.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
23 mm
Polzahl:
11
Tiefe:
33.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 8,76*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 7,43161*
€ 8,78161*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 7,5728*
€ 8,9328*
25
Frei Haus
ab € 7,6344*
€ 9,0044*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 10,68083*
€ 12,47083*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,47083*
€ 14,84029
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68083*
€ 12,71019
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 311,77075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-123
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-137
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,02408*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
262-402
ab € 0,2296*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0295*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.