Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 9p gr Serie 261 24A Thermopl 0,08-2,5qmm 68,5mm Federzugans 261-109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste 9p gr Serie 261 24A Thermopl 0,08-2,5qmm 68,5mm Federzugans
Klemmleiste 9p gr Serie 261 24A Thermopl 0,08-2,5qmm 68,5mm Federzugans
Artikel-Nr.:
     262-E890A87
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     261-109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
Europaklemmleiste
Geräteklemme
Klemmleiste 9p gr Serie 261 24A Thermopl 0,08-2,5qmm 68,5mm Federzugans 261-109
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom In:
24 A
Betriebstemperatur:
-30 - 85 °C
Bohrlochabstand mittig:
62.1 mm
Breite:
68.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
18 mm
Polzahl:
9
Tiefe:
28 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 2,47*
€ 2,99*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,47676*
€ 2,99676*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,5234*
€ 3,0534*
50
Frei Haus
ab € 2,5704*
€ 3,1104*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 3,56336*
€ 4,15336*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,15336*
€ 4,9425
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56336*
€ 4,2404
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 207,668* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-123
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-137
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,02408*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-136
ab € 50,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
261-404
ab € 59,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00505*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.