Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksicherung T 20A 600V AC 14x51mm Keramik DF2EA20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungseinsatz NFC 14x51mm zylindrisch, aM 20A, ohne Anzeige
Sicherungseinsatz NFC 14x51mm zylindrisch, aM 20A, ohne Anzeige
Sicherungseinsatz NFC 14x51mm zylindrisch, aM 20A, ohne Anzeige
Artikel-Nr.:
     262-E886A31
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     DF2EA20
EAN/GTIN:
     3389110502381
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keramiksicherung T 20A 600V AC 14x51mm Keramik DF2EA20
Weitere Informationen:
Abschaltleistung:
120 kA
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstrom:
20 A
Betriebsfrequenz:
50 - 60 Hz
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Größe:
14x51 mm
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.3 W
Spannungsart:
AC
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,90*
€ 6,31*
10
€ 5,46*
ab € 5,222*
€ 6,692*
10
Frei Haus
ab € 5,337*
€ 6,837*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,49*
€ 6,97*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 7,30*
€ 9,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.