Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 14x51 20A DF2EA20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherung 14x51 20A DF2EA20
Sicherung 14x51 20A DF2EA20
Artikel-Nr.:
     3517I-45287931
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DF2EA20
EAN/GTIN:
     3389110502381
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherung 14x51 20A DF2EA20

Dies ist ein NFC-Sicherungskartusche für TeSys GS Lasttrennschalter-Sicherungsgeräte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
14x51 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung:
120 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,93*
€ 6,30*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 5,242*
€ 6,692*
10
Frei Haus
ab € 5,357*
€ 6,827*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,48*
€ 6,96*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,57*
€ 7,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,692*
€ 7,96348
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,562*
€ 7,80878
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,142*
€ 7,30898
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,982*
€ 7,11858
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,812*
€ 6,91628
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,242*
€ 6,23798
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.