Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksicherung T 1A 600V AC 10x38mm Keramik DF2CA01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungseinsatz NFC 10x38mm zylindrisch, aM 1A, ohne Anzeige
Sicherungseinsatz NFC 10x38mm zylindrisch, aM 1A, ohne Anzeige
Sicherungseinsatz NFC 10x38mm zylindrisch, aM 1A, ohne Anzeige
Artikel-Nr.:
     262-E886A19
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     DF2CA01
EAN/GTIN:
     3389110501926
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keramiksicherung T 1A 600V AC 10x38mm Keramik DF2CA01
Weitere Informationen:
Abschaltleistung:
120 kA
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstrom:
1 A
Betriebsfrequenz:
50 - 60 Hz
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Größe:
10x38 mm
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.1 W
Spannungsart:
AC
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,72*
€ 3,64*
10
€ 5,46*
ab € 2,755*
€ 3,685*
10
€ 3,90*
ab € 2,814*
€ 3,764*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,87*
€ 3,84*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,81*
€ 5,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.