Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz NFC 10x38mm zylindrisch, aM 1A, ohne Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz NFC 10x38mm zylindrisch, aM 1A, ohne Anzeige
Sicherungseinsatz NFC 10x38mm zylindrisch, aM 1A, ohne Anzeige
Sicherungseinsatz NFC 10x38mm zylindrisch, aM 1A, ohne Anzeige
Artikel-Nr.:
     C7775-DF2CA01
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DF2CA01
EAN/GTIN:
     3389110501926
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Dies ist ein NFC-Sicherungskartusche für TeSys GS Lasttrennschalter-Sicherungsgeräte.
Weitere Informationen:
Größe:
10x38 mm
Bemessungsspannung:
AC 500 V | 500 V
Nennstrom:
1 A
Mit Schlagmelder:
nein
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Betriebsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, Sicherung, Sicherungshalter, Sicherungseinsatz, Schmelzsicherung, Sicherungspatrone
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.