Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschalter 2p 12kW Umschalt 32A IP65 Komplettger_im_Geh Knebel T3-2-8221/I2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E879I38
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207180
EAN/GTIN:
     4015082071806
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Trennschalter
eaton hauptschalter ip65
hauptschalter eaton
Lastschalter 2p 12kW Umschalt 32A IP65 Komplettger_im_Geh Knebel T3-2-8221/I2
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung:
Umschalter
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
12 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
23.7 A
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Polzahl:
2
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,42*
€ 60,91*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,88*
€ 62,88*
€ 5,46*
ab € 51,48*
€ 66,22*
Frei Haus
ab € 53,80*
€ 68,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,14*
€ 76,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
93828 H3-T0
ab € 3,96*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
45065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,84*
Zubehör
Eaton
62638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,64*
Zubehör
Eaton
81622 EZ-T0
ab € 1,77*
Zubehör
Eaton
038909 KNB-T0
ab € 2,07*
Zubehör
Eaton
91114 IVS-T0
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
207436 CI-K1-T0-4
ab € 9,04*
Zubehör
Eaton
207435 CI-K1-T0-2
ab € 8,03*
Zubehör
Eaton
105854 CI-K1H-T0-2
ab € 8,05*
Zubehör
Eaton
105855 CI-K1H-T0-4
ab € 9,04*
Zubehör
Eaton
182410 CI-K2H-T0-4-MBS
ab € 25,66*
Zubehör
Eaton
182411 CI-K2H-T3-2-MBS
ab € 25,56*
Zubehör
Eaton
022298 ZVV-T0
ab € 1,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.