Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 24VAC Serie 788 2W IP20 15x54x86mm Federzugans 788-512


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltrelais 24VAC Serie 788 2W IP20 15x54x86mm Federzugans
Schaltrelais 24VAC Serie 788 2W IP20 15x54x86mm Federzugans
Artikel-Nr.:
     262-E835G16
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-512
EAN/GTIN:
     4045454424145
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelais 24VAC Serie 788 2W IP20 15x54x86mm Federzugans 788-512
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
ungepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Breite:
15 mm mm
Höhe:
54 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Nennstrom:
8 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
86 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, Relaissockel, Steckrelais, 24v ac steckrelais, steckrelais 24v, steckrelais, Ergänzungsmodul, Relais, Relaisklemme, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 6,48*
€ 7,31*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 7,66*
€ 8,45*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 7,76177*
€ 8,55177*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,73*
€ 9,28*
1
€ 5,46*
ab € 7,42*
€ 10,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,55177*
€ 10,17661
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76177*
€ 9,23651
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 171,0354* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 0,1922*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-183
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-184
ab € 0,0875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-113
ab € 0,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-114
ab € 0,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-150
ab € 2,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-156
ab € 2,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.